Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Performance Dock WD19DCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8607001
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-AZBW
EAN/GTIN:
     5704174403913
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Steigern Sie die Leistung Ihres PCs auf bis zu 240 W auf einer leistungsstarken und modularen Dual-USB-C Dockingstation mit zukunftsfähigem Design.
Dell Performance Dock WD19DCS - Dockingstation - USB-C - HDMI, DP - 1GbE - 210 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.5 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
2.9 cm
Gewicht
685 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Dockingstation
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 210 W Spannungsversorung für Dell-Systeme, 90 W Spannungsversorgung für Nicht-Dell-Systeme, wireless vPro
Enthaltene Kabel
1 x duales USB-C-Kabel - 80 cm
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Noble Wedge Sicherheits-Slot / Kensington Sicherheits-Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
210 Watt
Video
Details zur max. Auflösung
5120 x 2880 - 60 Hz (ein Display) ¦ 3840 x 2160 - 60 Hz (Triple Display)
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Enterprise Linux, Windows 10, Ubuntu 18.04, Windows 11
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort (1.4) ¦ 1 x Display / Video - HDMI - 19 pin HDMI 2.0 ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 mit PowerShare - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 1000 - RJ-45
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,12*
€ 250,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,99*
€ 245,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,25*
€ 235,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,42*
€ 227,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.