Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech Ubiquitous Touch Computer UTC-510G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8607440
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-510GP-ATB0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Komplettsysteme
Advantech Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Der UTC-510 verfügt über ein All-in-One-Computersystem, das mit einem Breitformat-LCD-Panel ausgestattet ist. Es ist einfach, wichtige Peripheriegeräte und Anzeigesysteme für die Bereitstellung diversifizierter Self-Service- und interaktiver Beschilderungen in verschiedenen Anwendungsbereichen zu integrieren. Die Systeme liefern aktualisierte Informationen mit gut gestalteten interaktiven Schnittstellen und garantieren, dass relevante Inhalte und gezielte Werbeaktionen bereitgestellt werden. Die Touchpanel-Computer der UTC-Serie sind Investitionen, um die Anwenderzufriedenheit zu steigern und eine Erhöhung der Kundengewinne zu erzielen.
Advantech Ubiquitous Touch Computer UTC-510G - All-in-One (Komplettlösung) - Celeron N3350 / 1.1 GHz - RAM 2 GB - keine HDD - HD Graphics 500 - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor: LED 25.7 cm (10.1") 1280 x 800 (WXGA) Touchscreen
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher
Formfaktor des Produktes
All-in-One (Komplettlösung)
RAM
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Installierte Anzahl
2 GB / 8 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
1 x 2 GB
Steckplatz
1 (Gesamt) / 0 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
1866 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet-Ports
2 x Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, BSMI, CB, CCC, FCC, RoHS, IP65
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
20 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA
Cache-Speicher
Installierte Größe
L2 - 2 MB
Cache pro Prozessor
2 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Diagonalabmessung
25.7 cm (10.1")
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Monitortyp
LED
Helligkeit
350 cd/m²
Monitormerkmale
Kühlung ohne Lüfter, PCT-Technologie (Projected Capacitive Touch)
Native Auflösung
1280 x 800 (WXGA)
Breitbild-Bildschirm
Ja
Touchscreen
Ja
Pixelpitch
0.1695 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
170
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Mit Lautsprechern
2 x linker/rechter Kanal
Abmessungen und Gewicht
Breite
26.54 cm
Tiefe
3.955 cm
Höhe
18.24 cm
Gewicht
1.8 kg
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 500
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
1.1 GHz
CPU
Intel Celeron N3350
Anz. der Kerne
Dual-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.4 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 2 x serial - DB-9 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x VGA ¦ 1 x Audio-Ausgang ¦ 1 x Mikrofon
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Mini PCIe (Full Size) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x mSATA (Half Size)
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,57*
€ 677,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,48*
€ 676,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,45*
€ 675,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,43*
€ 672,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,76*
€ 664,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.