Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cray ClusterStor 17KW NA Liquid Cooled


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R4M13A Rack Zubehör Tür
HPE R4M13A Rack Zubehör Tür
Artikel-Nr.:
     C1001-8610270
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R4M13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
hp rack zubehör
rack zubehör
Cray ClusterStor 17KW NA Liquid Cooled - Rack-Türen-Kit - hinten - 42HE - für Cray EX4000
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack-Türen-Kit
Standort
Hinten
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Breite
34.01 cm
Tiefe
199.01 cm
Höhe
59.99 cm
Gewicht
260 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Cray EX4000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33.996,60*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34.235,41*
€ 40.740,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34.146,41*
€ 40.634,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33.996,60*
€ 40.455,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.