Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivair M14SP 48U750 55 277V Liquid Cooled


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-8610391
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R4N15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Motivair M14SP 48U750 55 277V Liquid Cooled - Klappe für Flüssigkeitskühlung - Boden - 48U
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Klappe für Flüssigkeitskühlung
Standort
Boden
Höhe (Rack-Einheiten)
48U
Breite
42.01 cm
Tiefe
224 cm
Höhe
75.01 cm
Gewicht
269.89 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60.426,28*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60.448,79*
€ 71.934,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60.426,28*
€ 71.907,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.