Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Chromebook 14 G7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8612898
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     305X0EA#ABD
EAN/GTIN:
     0195908741329
Suchbegriffe:
Chromebook
HP Laptops
HP Notebooks
Laptop
Bleiben Sie den ganzen Tag über produktiv – mit dem robusten HP Chromebook 14 G7, das mit dem verwaltungsfreundlichen, sicheren und intuitiven ChromeOS ausgestattet ist. Der neueste Intel Prozessor, der große Bildschirm mit einer Diagonale von 35,6 cm (14 Zoll), die lange Akkulaufzeit und die Unterstützung für HP Dockingstationen steigern die Produktivität.
HP Chromebook 14 G7 - Intel Celeron N5100 / 1.1 GHz - Chrome OS - UHD Graphics - 8 GB RAM - 64 GB eMMC - 35.6 cm (14") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - Jet Black - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Chromebook
Betriebssystem
Google Chrome OS - Englisch/Deutsch
Speicher
RAM
8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie
LPDDR4X SDRAM
Geschwindigkeit
4266 MHz
Nenndrehzahl
4266 MHz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Jet Black
Sicherheit
Titan-C Security Chip
Leistungsmerkmale
HP Fast Charge
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Zubehör im Lieferumfang
HP 45W USB-C AC-Adapter
Kennzeichnung
UL, BSMI, SABS, CCC, FCC, ICES, KC, EAC, RCM, halogenarm, ICCP
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
240 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
1.043 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.5 g @ RMS (random)
Batterie
Technologie
2 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
47 Wh
Betriebszeit
Bis zu 12.5 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth-Klasse
Klasse 2
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6 AX 201 - PCI Express Mini Card (M.2)
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2), MU-MIMO
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32.64 cm x 22.68 cm x 1.83 cm
Gewicht
1.54 kg
Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert
TCO Certified Notebooks 8
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Celeron N5100 / 1.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.8 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Cache
L3 - 4 MB
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Kamera
Ja - HD
Videoauflösungen
720p
Ton
Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Eingang
Typ
Tastatur, ClickPad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Touchpad mit Unterstützung für Fingerbewegungen, Multi-Touch-Clickpad
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
USB-C 3.2 Gen 1 (Leistungsabgabe/Daten/Video) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ HDMI
Speicherkartenleser
Ja (microSD, microSDHC, microSDXC)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
45 Watt, 15 V
Speicherkapazität
Hauptspeicher
64 GB eMMC - eMMC 5.0
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Helligkeit
250 cd/m²
Farbraum
45% NTSC
Besonderheiten
Slim Design, Full HD ultraweiter Betrachtungswinkel (UWVA, Ultra Wide-Viewing Angle) eDP, blendfrei, schmale Blende
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,59*
€ 505,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,29*
€ 501,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,89*
€ 487,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,84*
€ 481,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,21*
€ 452,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.