Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cray - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R6N06A Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz ECC
HPE R6N06A Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-8614760
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R6N06A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Cray - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - registriert - ECC - für Cray EX425
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
16 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Cray R6N06A
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Cray EX425
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4-25600)
Latenzzeiten
CL22 (22-22-22)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,60*
€ 358,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,08*
€ 357,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,05*
€ 346,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,43*
€ 342,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,22*
€ 316,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.