Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cray - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R6N07A Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz ECC
HPE R6N07A Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-8614761
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R6N07A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Cray - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - registriert - ECC - für Cray EX425
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
32 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Cray R6N07A
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Cray EX425
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4-25600)
Latenzzeiten
CL22 (22-22-22)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,63*
€ 642,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,79*
€ 638,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,33*
€ 625,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,28*
€ 601,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,28*
€ 576,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.