Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cray - DDR4 - Modul - 64 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-8614762
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R6N08A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Cray - DDR4 - Modul - 64 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - registriert - ECC - für Cray EX425
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
64 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Cray R6N08A
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Cray EX425
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4-25600)
Latenzzeiten
CL22 (22-22-22)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 961,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.065,91*
€ 1.268,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.065,00*
€ 1.267,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,97*
€ 1.203,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 981,20*
€ 1.167,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 961,38*
€ 1.144,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.