Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Chromebook x360 11 G4 Education Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8614858
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     305W4EA#ABD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Mit dem robusten HP Chromebook x360 11 G4 EE ist Lernen an jedem Ort möglich. Es eignet sich für jeden Lernstil von Schülern und besitzt ein 360-Grad-Scharnier für flexible Betrachtungsmodi und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Steigern Sie mit dem neuesten Intel Celeron Prozessor, zuverlässiger Konnektivität und langer Akkulaufzeit die Produktivität.
HP Chromebook x360 11 G4 Education Edition - Flip-Design - Intel Celeron N5100 / 1.1 GHz - Chrome OS - UHD Graphics - 8 GB RAM - 64 GB eMMC - 29.5 cm (11.6") IPS Touchscreen 1366 x 768 (HD) - Wi-Fi 6 - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Chromebook - Flip-Design
Betriebssystem
Google Chrome OS - Englisch/Deutsch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Verschiedenes
Sicherheit
Titan-C Security Chip
Leistungsmerkmale
HP Fast Charge
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Zubehör im Lieferumfang
HP 45 Watt Smart USB-C AC-Netzteil
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, FCC, A-Tick, ICES, KC, CIT, halogenarm, ICCP
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
240 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
1.043 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.5 g @ RMS (random)
Batterie
Technologie
2 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
47 Wh
Betriebszeit
Bis zu 12 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6 AX 201 - PCI Express Mini Card (M.2)
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2), MU-MIMO, CNVi
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
29.5 cm x 20.5 cm x 2.3 cm
Gewicht
1.51 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Celeron N5100 / 1.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.8 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Cache
4 MB
Funktionen
Intel Burst Technology
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Kamera
Ja - HD
Videoauflösungen
720p
Ton
Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad, Digitalstift
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, Rupffestigkeit
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
2 x USB-C 3.1 Gen 1 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
Speicherkartenleser
Ja (microSD, microSDHC, microSDXC)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
45 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
64 GB eMMC - eMMC 5.0
Bildschirm
Typ
29.5 cm (11.6") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Touchscreen
Ja
Auflösung
1366 x 768 (HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Helligkeit
220 cd/m²
Farbraum
45% NTSC
Besonderheiten
HD anti-glare
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie
LPDDR4X SDRAM - non-ECC
Geschwindigkeit
2933 MHz
Nenndrehzahl
4266 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
- TCO Certified Notebooks 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 492,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,22*
€ 654,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,93*
€ 649,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,14*
€ 630,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,60*
€ 623,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,60*
€ 586,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.