Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff - Halterungsset - 1U - 48.3 cm (19")


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8615040
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     27230171
EAN/GTIN:
     4036088098260
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe
Schroff - Halterungsset - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Halterungsset
Produktmaterial
Stahl
Packungsinhalt
2 Klammern, Befestigungsteile
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Breite
1.35 cm
Tiefe
86.5 cm
Höhe
5.6 cm
Oberfläche
Aluminium-Zink-Legierung
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Für 100 cm Schranktiefe
Kennzeichnung
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 17,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 48,62*
€ 57,86
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 47,57*
€ 56,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 45,23*
€ 53,82
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 42,08*
€ 50,08
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 41,19*
€ 49,02
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 35,28*
€ 41,98
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.