Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MEG Z590 ACE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8615102
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     7D04-002R
EAN/GTIN:
     4719072830397
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Das ACE-Motherboard hat sich den Ruf eines zuverlässigen, robusten Motherboards erarbeitet, das so ziemlich alles bewältigen kann, was du ihm vorsetzt. Mit dem ACE kann dein Prozessor der 11. Generation richtig aufdrehen - er erreicht unglaubliche Übertaktungen, ohne durch die Stromversorgung, die Board-Komponenten oder die thermische Leistung eingeschränkt zu sein. Beim MSI MEG Z590 ACE setzt MSI die Optimierung der Stromversorgung fort. Es verfügt über ein Digital PWM mit 19 (16+2+1) 90A Power Stages sowie eine hervorragende Kühllösung. Das Ergebnis - ein Motherboard, das das volle Potenzial selbst der anspruchsvollsten aktuellen Intel-Prozessoren entfesseln kann, ohne ins Schwitzen zu geraten. Das Motherboard wurde mit einer 8-Lagen-Platine und dicken 2oz-Kupfer-Leiterbahnen gefertigt, um hervorragende Speicherübertaktung und erstklassige Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Der ACE ist außerdem mit der starken Netzwerk-Hardware für Profis und Power-User ausgestattet, die es sich nicht leisten können, auch nur ein Quäntchen Geschwindigkeit aufzugeben. Auf der kabelgebundenen Seite erhältst du Zugang zu 2,5-Gigabit-LAN, während Wi-Fi 6E die kabellose Technologie für deinen PC bereitstellt. Dies sorgt nicht nur für schnellere Geschwindigkeiten, sondern dieser Wi-Fi-Standard bringt auch Vorteile wie eine bessere Leistung und eine bessere Gesamtstabilität mit sich. Erweiterbarkeit ist bei diesem Motherboard kein Thema, da es 2-Wege-SLI/3-Wege-CrossFire-Unterstützung bietet, wenn du mehrere Grafikkarten nach dem PCI-E 4.0-Standard betreiben möchtest. Wenn es um Speicher geht, hat es einiges zu bieten - nämlich 4 M.2-Steckplätze, so dass du zusätzliche schnelle Speichergeräte ohne Probleme einstecken kannst. Apropos Aufwand: Ein BIOS-Update ist kein Problem. Eine praktische Flash-BIOS-Taste sorgt dafür, dass du auch ohne installierten Prozessor sofort loslegen kannst. Für die Konnektivität ist mit einer Fülle von Optionen gesorgt, die von Thunderbolt bis zu Display-Ausgängen reichen. Zwei Thunderbolt 4 Type-C Ports (USB 4.0) ermöglichen den Anschluss einer modernen Generation von Thunderbolt-Geräten, ohne dass du auf Geschwindigkeit verzichten musst.
MSI MEG Z590 ACE - Gold Edition - Motherboard - ATX - LGA1200-Sockel - Z590 Chipsatz - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - ATX
Chipsatz
Intel Z590
Prozessorsockel
LGA1200-Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
(unterstützt 11. und 10. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Aufkleber, Kabelbeschriftungen, Thermistorkabel, 4 x M.2 Schrauben, Schraubendreher, Y-Verlängerungskabel 1 auf 2 RGB-LED, CORSAIR RGB LED-Verlängerungskabel, Rainbow RGB LED-Verlängerungskabel, USB-Laufwerk, WLAN-Antenne, 4 Abstandhalter für M.2-Sockel, Reinigungsbürste
Enthaltene Kabel
4 x Serial ATA-Kabel ¦ Mini DisplayPort-DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung
FIPS, FISMA
Breite
30.5 cm
Tiefe
24.4 cm
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC4080
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Besonderheiten
BIOS-Funktionen
MSI ClickBIOS 5
Hardwarefeatures
NVIDIA 2-way SLI Technology Support, AMD 3-Way CrossFireX-Technologiesupport, 8 Layer PCB, Anti-Pop-Funktion, MSI Mystic Light, MSI Steel Armor, Intel Optane Memory Ready, M.2 Shield FROZR, vormontiertes E/A-Schild, 16 Phase Digital PWM, Nahimic 3 Sound Technology, ESS 9018 SABRE HiFi DAC, 90A Smart Power Stage, MSI Audio Boost 5
LAN
Netzwerkcontroller
Intel I225-V / Intel AX210
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Unterstützter RAM
Max. Größe
128 GB
Technologie
DDR4
Bustakt
2133 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 5600 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig ¦ 2 x PCIe 4.0 x16 (dual x8-Modus; einzelne Karte: x16-Modus) ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 (x4-Modus) ¦ 2 x PCIe 3.0 x1
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 ¦ PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
RAID-Merkmale
Intel Smart Response Technology
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 2 x Thunderbolt 4/USB-C Gen2 ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (hinten) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x TOSLINK ¦ 2 x Mini-DisplayPort-Eingang
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x USB-C Gen2 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse, 6-poliger PCI Express-Spannungsversorgungsanschluss
... > DCI > Systeme > Motherboards
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,67*
€ 581,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,41*
€ 580,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,56*
€ 579,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,25*
€ 577,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,87*
€ 569,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.