Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Chromebook 11MK G9 Education Edition


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8615285
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     305X2EA#ABD
EAN/GTIN:
     0195908741299
Suchbegriffe:
Chromebook
HP Laptops
HP Notebooks
Laptop
Helfen Sie Ihren Schülerinnen und Schülern dabei, ihr Potenzial mit vorrangig cloudbasiertem Unterricht auf dem stabilen HP Chromebook 11MK G9 EE auszuschöpfen. Mit einer Dicke von weniger als 19 mm hält dieses Chromebook mit dem aktiven Lebensstil von Schülerinnen und Schülern Schritt, während das sichere und schnell startende Chrome OS die Bedienung erleichtert.
HP Chromebook 11MK G9 Education Edition - Kompanio 500 MT8183 / 2 GHz - Chrome OS - Mali-G72 MP3 - 4 GB RAM - 64 GB eMMC - 29.46 cm (11.6") IPS 1366 x 768 (HD) - Wi-Fi 5 - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Chromebook
Betriebssystem
Google Chrome OS - Englisch/Deutsch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Verschiedenes
Sicherheit
Titan-C Security Chip
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Software
Software inbegriffen
Google Drive (100 GB Cloudspeicher) (kostenlos für 2 Jahre)
Batterie
Technologie
2 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
47 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Drahtlos-Controller
Atheros QCA6174A-3
Besonderheiten
Miracast, Dual-Strom (2x2), Chromecast-Unterstützung, MU-MIMO
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
29.5 cm x 20.53 cm x 1.88 cm
Gewicht
1.34 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Prozessor / Chipsatz
CPU
MediaTek Kompanio 500 MT8183 / 2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Cache
L2 - 2 MB
64-Bit-Computing
Ja
Audio & Video
Grafikprozessor
ARM Mali-G72 MP3
Kamera
Ja - HD
Videoauflösungen
720p
Ton
Stereolautsprecher, Mikrofon
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Eingang
Typ
Tastatur, ClickPad
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Multitouch-Touchpad, Gestenfunktion
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
2 x USB-C 2.0 ¦ USB 2.0 ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
Speicherkartenleser
Ja (microSD, microSDHC, microSDXC)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
45 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
64 GB eMMC - eMMC 5.0
Bildschirm
Typ
29.46 cm (11.6") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
1366 x 768 (HD)
Breitbild
Ja
Helligkeit
220 cd/m²
Farbraum
50% NTSC
Besonderheiten
Blendfreie
Arbeitsspeicher
RAM
4 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie
LPDDR4X SDRAM - non-ECC
Geschwindigkeit
4266 MHz
Nenndrehzahl
4266 MHz
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 323,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 362,05*
€ 430,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 361,17*
€ 429,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 350,60*
€ 417,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 345,91*
€ 411,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 323,65*
€ 385,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.