Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo IdeaPad 3 14ALC6 82KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8616033
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     82KT00CNGE
EAN/GTIN:
     0195890228037
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Mit dem IdeaPad 3 (6. Generation, 14"AMD) verpassen Sie nichts. Die AMD Ryzen 5000 Prozessoren der H-Serie und die smarten Funktionen für einen besseren Workflow machen es zum perfekten Begleiter für den Fernunterricht. Das 35,6 cm (14") FHD-Display sorgt außerdem mit gestochen scharfen Bildern für Unterhaltung, während Sie mit der physischen Webcam-Abdeckung die volle Kontrolle über Ihre Privatsphäre behalten.
Lenovo IdeaPad 3 14ALC6 82KT - 180°-Scharnierdesign - AMD Ryzen 5 5500U / 2.1 GHz - kein Betriebssystem - Radeon Graphics - 8 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 35.6 cm (14") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - Arctic Grey - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - 180°-Scharnierdesign
Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Arctic Grey
Gehäusematerial
Polykarbonat-ABS
Oberflächenveredelung
IMR
Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil zur Wandmontage
Kennzeichnung
RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller-Vertriebsprogramm
Lenovo TopSeller
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
38 Wh
Betriebszeit
Bis zu 7.5 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Drahtlos-Controller
M.2 Card
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32.42 cm x 21.57 cm x 1.99 cm
Gewicht
1.41 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen 5 5500U / 2.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Cache
L3 - 8 MB
Funktionen
Integrierter Speicher-Controller
Audio & Video
Grafikprozessor
AMD Radeon Graphics
Technologie für die Speicherzuordnung
Shared Video Memory (UMA)
Max. zugewiesene RAM-Größe
2 GB
Kamera
Ja - 720p
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Fixfocus
Ton
Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Codec
Realtek ALC3287
Kompatibilität
High-Definition-Audio, Dolby Audio
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Multitouch-Touchpad, tastenloses Touchpad, Präzisions-Touchpad
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
USB 2.0 ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ HDMI
Speicherkartenleser
4-in-1 (SD-Karte, MultiMediaCard, SDHC-Karte, SDXC-Karte)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
300 cd/m²
Farbraum
45% NTSC
Besonderheiten
Blendfreie
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB (1 x 4 GB + 4 GB (gelötet))
Max. unterstützter RAM-Speicher
12 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Geschwindigkeit
3200 MHz
Nenndrehzahl
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Anz. Steckplätze
1
Leere Steckplätze
0
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,00*
€ 649,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,71*
€ 643,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,70*
€ 625,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,46*
€ 613,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,87*
€ 565,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.