Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKER MDX 13E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8622346
Hersteller:
     Anker Kassensysteme
Herst.-Nr.:
     29101.101-0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Kassen-PC
ANKER MDX 13E - Elektronische Kassenschublade - 24 V - Anthrazit, RAL 7021, Black Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Elektronische Kassenschublade
Erforderliche Spannung
24 V
Produktmaterial
Metall
Packungsinhalt
2 Schlüssel, 8 Münz-/5 Scheinfächer - entnehmbar, RJ-11/RJ-12 Kabel (2 m)
Breite
33 cm
Tiefe
36 cm
Höhe
8.9 cm
Gewicht
4.4 kg
Farbe
Anthrazit, RAL 7021, Black Gray
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Zylinderschloss, Mikroschalter, Kugelauszüge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.