Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKER MDX 13E Push


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8622348
Hersteller:
     Anker Kassensysteme
Herst.-Nr.:
     29101.101-0320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Kassen-PC
ANKER MDX 13E Push - Cash Drawer - RAL 7021, Black Gray, Anthrazit
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Cash Drawer
Produktmaterial
Metall
Packungsinhalt
2 Schlüssel, 8 Münz-/5 Scheinfächer - entnehmbar
Breite
33 cm
Tiefe
36 cm
Höhe
8.9 cm
Gewicht
4.4 kg
Farbe
RAL 7021, Black Gray, Anthrazit
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Zylinderschloss, Kugelauszüge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.