Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKER MDX 16 Push


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8622350
Hersteller:
     Anker Kassensysteme
Herst.-Nr.:
     29101.102-0320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Kassen-PC
Die MDX 16 Push ist die ANKER Geldschublade mit Touch-Öffnung mittlerer Größe. Der praktisch gestaltete Innenraum der Schublade verfügt über einen Einsatz mit 9 Münzfächern, 4 Scheinfächern und kann optional mit einem zusätzlichen Deckel verschlossen werden. Die Metallkonstruktion, die Führung des Auszuges über kugelgelagerte Laufschienen sowie das 3-Positionen-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln zur diebstahlsicheren Verwendung unterstreichen die hochwertige Ausführung des Produktes. Die MDX 16 Push Kassenlade ist elegant, langlebig und effizient - die perfekte Wahl für Ihren manuellen Point of Sale!
ANKER MDX 16 Push - Cash Drawer - Anthrazit, RAL 7021, Black Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Cash Drawer
Produktmaterial
Metall
Packungsinhalt
2 Schlüssel, herausnehmbarer Münzgeldeinsatz mit 9 Münzfächern/Banknoteneinsatz mit 4 Scheinfächern
Breite
41.7 cm
Tiefe
41.7 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
6.3 kg
Farbe
Anthrazit, RAL 7021, Black Gray
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Zylinderschloss, Kugelauszüge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.