Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9PX Lithium-ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EATON
EATON
Artikel-Nr.:
     337-19.32.1240
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9PXEBM48RT1U-L
EAN/GTIN:
     3553340705021
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Eaton 9PX Lithium-ion - Batteriegehäuse (in Rack montierbar/extern) - Lithium-Ionen - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Batteriegehäuse - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 5 Jahre
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung
48 V
Laufzeit (bis zu)
17 min bei Volllast ¦ 35 min bei halbe Beladung
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.8 cm
Tiefe
44.8 cm
Höhe
4.29 cm
Gewicht
12 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 882,23*
€ 969,90*
pro Stück
Frei Haus
ab € 946,30*
€ 1.040,15*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 957,29*
€ 1.045,97*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 951,40*
€ 1.046,48*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 965,03*
€ 1.052,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,90*
€ 1.154,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,48*
€ 1.147,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,08*
€ 1.111,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,58*
€ 1.084,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,23*
€ 1.049,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.