Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 128-CB52017 Herst.-Nr.: 9PXEBM72RT1U-L EAN/GTIN: 3553340670251 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Eaton 9PX bietet energieeffizienten Stromversorgungsschutz für kleine und mittlere Rechenzentren, IT-Räume und Infrastruktur. Die 9PX bietet einen Doppelwandlerschutz mit weniger Energieverbrauch und ist die perfekte USV für IT- und Facility-Manager, die sich Gedanken über die Energiekosten machen und nach Stromsicherungslösungen der nächsten Generation suchen. Eaton 9PX Lithium-ion - Batteriegehäuse (in Rack montierbar/extern) - Lithium-Ionen - 1U - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Batteriegehäuse - in Rack montierbar/extern | ![](/p.gif) | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U | ![](/p.gif) | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 5 Jahre | Verschiedenes | Rackmontagesatz | Mitgeliefert | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | ![](/p.gif) | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | Batterie | Technologie | Lithium-Ionen | ![](/p.gif) | Bereitgestellte Spannung | 72 V | ![](/p.gif) | Laufzeit (bis zu) | 18 min bei Volllast ¦ 35 min bei halbe Beladung | Abmessungen und Gewicht | Breite | 43.8 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 60.3 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 4.29 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 17.4 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 128 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.659,96* | € 1.797,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.680,42* | € 1.805,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 29 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.669,51* | € 1.806,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.686,65* | € 1.828,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.695,80* | € 1.838,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 128 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 128 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 128 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|