Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Premier Series - DDR4 - Modul - 16 GB - SO DIMM 260-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8646398
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AD4S320016G22-SGN
EAN/GTIN:
     4711085931481
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Die Speichermodule der Premier-Serie von ADATA wurden entwickelt, um die Gesamtleistung von Computern zu steigern und die Systemstabilität sicherzustellen. In genauer Übereinstimmung mit Branchenstandards werden die Speichermodule der Premier-Serie streng auf ihre Kompatibilität und Zuverlässigkeit getestet.
ADATA Premier Series - DDR4 - Modul - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Höhe
30 mm
Kapazität
16 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, JEDEC
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4-25600)
Chip-Organisation
512 x 8
Spannung
1.2 V
Modulhöhe (Zoll)
1.18
Latenzzeiten
CL22
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.