Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8651341
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER6822
EAN/GTIN:
     0731304427902
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Easy Racks sind zuverlässige und einfach zu bedienende IT-Racks, die sich für Server-Rack- und Netzwerk-Rack-Anwendungen sowie für Edge-Computing-Anwendungen eignen.
APC Easy Rack - Schrank Netzwerkschrank - Schwarz - 48U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
120 cm
Höhe
225.8 cm
Gewicht
122 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Schrank
Höhe (Rack-Einheiten)
48U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Dach, Schlüssel, 4 Halteklammern, Seitenelement, Anreihsystem, Nivellierfüße, Rollen, Befestigungsteile, Rollen
Regaltyp
Netzwerkschrank
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
130 kg
Verschiedenes
Kennzeichnung
EIA-310-E, UL 60950-1, UL 2416
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.398,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.520,38*
€ 1.809,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.510,92*
€ 1.797,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.462,25*
€ 1.740,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.428,69*
€ 1.700,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.398,20*
€ 1.663,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.