Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8651344
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER8222
EAN/GTIN:
     0731304427865
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Easy Racks sind zuverlässige und einfach zu bedienende IT-Racks, die sich für Server-Rack- und Netzwerk-Rack-Anwendungen sowie für Edge-Computing-Anwendungen eignen.
APC Easy Rack - Schrank Netzwerkschrank - Schwarz - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
120 cm
Höhe
199.1 cm
Gewicht
135 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Schrank
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Dach, Schlüssel, 4 Halteklammern, Seitenelement, Anreihsystem, Nivellierfüße, Rollen, Befestigungsteile, Rollen
Regaltyp
Netzwerkschrank
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
144 kg
Verschiedenes
Kennzeichnung
EIA-310-E, UL 60950-1, UL 2416
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.554,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.694,98*
€ 2.017,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.687,01*
€ 2.007,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.633,47*
€ 1.943,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.597,76*
€ 1.901,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.554,87*
€ 1.850,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.