Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8651347
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER8822
EAN/GTIN:
     0731304427933
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Easy Racks sind zuverlässige und einfach zu bedienende IT-Racks, die sich für Server-Rack- und Netzwerk-Rack-Anwendungen sowie für Edge-Computing-Anwendungen eignen.
APC Easy Rack - Schrank Netzwerkschrank - Schwarz - 48U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank
Regaltyp
Netzwerkschrank
Produktmaterial
16er Stahl, 18er Stahl, 14er Stahl, 19er Stahl
Packungsinhalt
Seitenteile, Schlüssel, Anreihsystem, Nivellierfüße, Befestigungsteile, Türen mit Gleichschließung, vorinstallierte Rollen, Seitenverkleidungen mit identischen Schlössern
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
48U
Breite
80 cm
Tiefe
120 cm
Höhe
225.8 cm
Gewicht
150 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
125 cm x 85 cm x 239 cm / 159 kg
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
1200 kg
Kennzeichnung
EIA-310-E, UL 60950-1, UL 2416
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.711,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.866,19*
€ 2.220,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.856,85*
€ 2.209,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.795,25*
€ 2.136,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.756,37*
€ 2.090,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.711,60*
€ 2.036,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.