Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AORUS WATERFORCE X 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8653088
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GP-AORUS WATERFORCE X 240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1366
AORUS WATERFORCE X 240 - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: LGA1156, LGA1366, LGA1155, LGA2011, LGA1150, LGA1151, AM4, LGA2066, TR4, sTRX4, LGA1200) - Aluminium mit Kupferbasis - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
RGB Fusion 2.0, ARGB fans, Aorus Engine, LCD-Display
Drehgeschwindigkeit
800 - 2500 U/min
Heatsink-Abmessungen
277 mm x 119 mm x 27 mm
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, LGA1366 Socket, LGA1155 Socket, LGA2011 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, Socket TR4, Socket sTRX4, LGA1200 Socket
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Graphen-Nanoschmierstoff
Kühlermaterial
Aluminium mit Kupferbasis
Geräuschpegel
7.9-37.6 dBA
Luftstrom
(16,92 - 60,07 CFM)
Luftdruck
0.25-3.14 mm
Radiatormaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.