Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8654605
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER8200
EAN/GTIN:
     0731304433279
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Easy Racks sind zuverlässige und einfach zu bedienende IT-Racks, die sich für Server-Rack- und Netzwerk-Rack-Anwendungen sowie für Edge-Computing-Anwendungen eignen.
APC Easy Rack - Schrank Netzwerkschrank - Schwarz - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
100 cm
Gewicht
104.4 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Schrank
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Dach, 4 Halteklammern, Füße, Rollen
Regaltyp
Netzwerkschrank
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
105 cm x 85 cm x 212 cm / 113 kg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.110,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.221,60*
€ 1.453,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,75*
€ 1.443,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.174,24*
€ 1.397,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.147,52*
€ 1.365,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,50*
€ 1.321,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.