Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte Z590 AORUS XTREME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8655429
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     Z590 AORUS XTREME WB
EAN/GTIN:
     4719331817381
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Gigabyte Z590 AORUS XTREME - 1.0 - Motherboard - E-ATX - LGA1200-Sockel - Z590 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C Gen 2x2 - 10 Gigabit LAN, 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - E-ATX
Kompatible Prozessoren
Pentium, Celeron, Core i5, Core i3, Core i7, Core i9 (unterstützt Intel Core i5 / i7 / i9 der 11. und 10. Generation, Intel Core i3 / Pentium / Celeron der 10. Generation)
Chipsatz
Intel Z590
Prozessorsockel
LGA1200-Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Verschiedenes
Breite
30.5 cm
Tiefe
27 cm
Software inbegriffen
Norton Internet Security, @BIOS, EasyTune, Xpress Install, GIGABYTE App Center, cFosSpeed, GIGABYTE Fast Boot, GIGABYTE Smart Backup
Zubehör im Lieferumfang
AORUS Gen4 AIC Adaptor, ESSential USB DAC
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4, HDCP 2.3
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität
High-Definition-Audio, DTS:X Ultra
Audio Codec
Realtek ALC1220-VB
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
WfM 2.0-Unterstützung, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, DMI 2.7-Unterstützung, ACPI 5.0-Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Überhitzungsschutz, CPU-Core-Spannung, Fließgeschwindigkeit der Wasserkühlung, Warnung bei Lüfterausfall
Hardwarefeatures
Q-Flash, HDCP-kompatibel, AMD CrossFireX-Technologiesupport, AMD Quad CrossFireX-Technologiesupport, GIGABYTE AMP-UP Audio, Transparente CMOS-Taste, Q-Flash Plus, Game Boost, Ultra Durable Memory Armor, Intel Optane Memory Ready, Ultra Durable PCIe Armor, Solid Pin Power Connectors, ESS ES9018K2M Verstärker, TI OPA1622 Verstärker, RGB FUSION 2.0, NanoCarbon Baseplate, M.2 Thermal Guard II, Fins-Array II Heatsink and Direct Touch Heatpipe II, GIGABYTE Smart Fan 6, 20+1 Phase Power Design
LAN
Netzwerkschnittstellen
10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), unterstützte ECC-Module in ECC-Modus ausgeführt
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus)
Max. Größe
128 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
2400 MHz, 2133 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 8 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x Thunderbolt 4/USB-C Gen2 ¦ 1 x TOSLINK ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (hinten) - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (x16-Modus (x8-Modus, wenn PCI Express 4,0 x8-Steckplatz belegt ist)) ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (8x-Modus) ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 (x4-Modus)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 ¦ SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 2 x M.2
Interne Schnittstellen
1 x USB-C Gen 2x2 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 785,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,00*
€ 1.166,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,14*
€ 1.147,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 949,09*
€ 1.129,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,21*
€ 1.091,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,26*
€ 1.046,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 869,65*
€ 1.034,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 860,05*
€ 1.023,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 850,45*
€ 1.012,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 840,85*
€ 1.000,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 836,05*
€ 994,90
pro Stück
ab 300 Stück
€ 831,25*
€ 989,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,50*
€ 934,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.