Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech Ubiquitous UTC-300 Series UTC-310G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8658113
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC310GP2004-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Komplettsysteme
Advantech Systeme
All-in-One PC
Komplett-PC
Der UTC-310 ist ein vielseitiges All-in-One-Computersystem, das mit einem großformatigen, berührungsbasierten LCD-Panel ausgestattet ist. Wichtige Peripheriegeräte können einfach und schnell integriert werden um Anzeigesysteme für diversifizierten Self-Service- und interaktiver Digital Signage-Anwendungsbereichen bereitzustellen. Mit dem abnehmbaren Rahmen kann das System auch Branchen- oder Steuerungssystemanwendungen mit verschiedenem Panel-Mounting-Design erfüllen. Die Touch-Panel-Computer der UTC-Serie sind die besten Investitionen, um die Benutzerzufriedenheit und den Markenwert zu steigern sowie den Geschäftsgewinn zu maximieren.
Advantech Ubiquitous UTC-300 Series UTC-310G - All-in-One (Komplettlösung) - Pentium N4200 / 1.1 GHz - RAM 4 GB - SSD 128 GB - HD Graphics 505 - 1GbE - Windows 10 - Monitor: LED 25.7 cm (10.1") 1280 x 800 (WXGA) Touchscreen
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes
All-in-One (Komplettlösung)
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Lokalisierung
Region: Europa
RAM
Installierte Anzahl
4 GB (installiert) / 8 GB (Max)
Technologie
DDR3L SDRAM
Bewertete Speichergeschwindigkeit
1600 MHz
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Steckplatz
1 (Gesamt) / 0 (frei)
Konfigurationsmerkmale
1 x 4 GB
Netzwerk
Ethernet-Ports
2 x Gigabit Ethernet
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL)
Verschiedenes
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Kennzeichnung
UL, BSMI, CB, CCC, FCC, RoHS, Directive 2002/95/EC, IP65 vorne
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
36 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb
25 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Cache-Speicher
Installierte Größe
L2 - 2 MB
Cache pro Prozessor
2 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 10
Monitor
Monitortyp
LED
Touchscreen
Ja
Diagonalabmessung
25.7 cm (10.1")
Native Auflösung
1280 x 800 (WXGA)
Breitbild-Bildschirm
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
170
Pixelpitch
0.1695 mm
Helligkeit
350 cd/m²
Monitormerkmale
Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Audioausgang
Mit Lautsprechern
Misch-Kanal
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.1 cm
Tiefe
3.25 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
1.12 kg
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 505
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Pentium N4200
Taktfrequenz
1.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.5 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD
Kapazität
1 x 128 GB
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 intern 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz
1 M.2 Card - 2242 ¦ 1 M.2 Card - 2230
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x serial ¦ 2 x USB 3.0
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,85*
€ 798,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,99*
€ 787,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,56*
€ 787,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,96*
€ 767,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,97*
€ 715,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.