Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9PX 3000i RT3U HotSwap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8658170
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9PX3000IRTBPF
EAN/GTIN:
     7431720815064
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die USV Eaton 9PX bietet energieeffizienten Stromversorgungsschutz für kleine und mittlere Rechenzentren, IT-Räume und -Infrastrukturen. Sie liefert Doppelwandlerschutz mit 40% weniger Energieverbrauch und 28% mehr Leistung und ist damit die perfekte USV für IT- und Facility-Manager, die sich um ihre Energiekosten Sorgen machen und nach Stromversorgungs-Schutzlösungen einer neuen Generation suchen.
Eaton 9PX 3000i RT3U HotSwap - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 200/208/220/230/240 V - 3000 Watt - 3000 VA - 1-phasig - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 14 - PFC - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - Power Factor Correction (PFC) - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
LCD Anzeige, integrierter Wartungs-Bypass, interner Bypass
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, TUV, CISPR 22 Class B, UL 1778, CB, IEC 62040-2, cULus, CSA 22.2, KC, EN 62040-2, EAC, RCM, IEC 62040-1, EN 62040-1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Intelligent Power Software Suite
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Geräuschentwicklung
40 dB
Batterie
Laufzeit (bis zu)
60 min bei 300 Watt ¦ 36 min bei 500 Watts ¦ 23 min bei 800 Watts ¦ 13 min bei 1200 Watts ¦ 7 min bei 1800 Watts ¦ 4 min bei 2500 Watts
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Online
Eingangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 176-276 V
Eingangsverdrahtung
1-phasig
Nötige Frequenz
40 - 70 Hz
Eingangsanschlüsse
1
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x power IEC 60320 C13 ¦ 2 x Strom IEC 60320 C19 16A ¦ 4 x Strom CEE 7/4
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V
Leistungskapazität
3000 Watt / 3000 VA
Effizienz
98%
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
48.5 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
27.4 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) ¦ 1 x Verwaltung (RS-232)
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR
Ja
Weitere Suchbegriffe: ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.172,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.380,49*
€ 2.832,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.357,32*
€ 2.805,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.272,65*
€ 2.704,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.219,01*
€ 2.640,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.172,74*
€ 2.585,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.