Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9E 1000VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8658205
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9E1000I
EAN/GTIN:
     0786689166564
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Eaton 9E 1000VA - USV - Wechselstrom 208/220/230/240 V - 800 Watt - 1000 VA - RS-232, USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Integrierter Lüfter, LCD Anzeige, Überlastungsschutz
Kennzeichnung
TUV, CB, IEC 62040-2, EN 62040-2, IEC 62040-1, EN 62040-1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Intelligent Power Editions
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Geräuschentwicklung
37 dBA
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Online
Eingangsspannung
Wechselstrom 208/220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 176 - 300 V
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x power IEC 60320 C13
Ausgangsspannung
Wechselstrom 208/220/230/240 V ± 1% - 50/60 Hz
Leistungskapazität
800 Watt / 1000 VA
Effizienz
91%
Abmessungen und Gewicht
Breite
22.8 cm
Tiefe
14.4 cm
Höhe
35.6 cm
Gewicht
9.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) ¦ 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Communication slot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 391,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,73*
€ 549,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,92*
€ 548,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,17*
€ 513,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,59*
€ 499,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,63*
€ 466,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.