Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8659352
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER6402
EAN/GTIN:
     0731304433231
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Easy Racks sind zuverlässige und einfach zu bedienende IT-Racks, die sich für Server-Rack- und Netzwerk-Rack-Anwendungen sowie für Edge-Computing-Anwendungen eignen.
APC Easy Rack - Schrank Netzwerkschrank - Schwarz - 24U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank
Regaltyp
Netzwerkschrank
Packungsinhalt
Dach, 4 Halteklammern, Seitenelement, Füße, Rollen
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
24U
Breite
60 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
119.8 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
105 cm x 65 cm x 133 cm / 77 kg
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Kennzeichnung
EIA-310-E, UL 60950-1, UL 2416
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 940,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,86*
€ 1.233,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,20*
€ 1.230,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.007,31*
€ 1.198,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,63*
€ 1.166,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,07*
€ 1.118,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.