Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Joya Touch A6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8659589
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     911350099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Basierend auf Android ist der Mobilcomputer Joya Touch A6 die innovative und flexible Lösung für Anwendungen im Einzelhandel. Entwickelt für Applikationen auf der Verkaufsfläche ist der Joya Touch A6 die anwenderfreundliche Lösung sowohl für Self-Shopping als auch für professionelle Applikationen wie Inventuren, Regalauffüllungen, und Bestandsmanagement. Der Joya Touch A6 basiert auf einer leistungsstarken Qualcomm Snapdragon Plattform und Android 6.0 Marshmallow (im Feld auf Android 7.1 Nougat aktualisierbar). Für Flexibilität sorgen die beiden Formfaktoren: Smartphone ähnliche Handheld Version oder mit Pistolengriff und Trigger. Der Umbau des Gerätes von einer Handheld- in eine Pistolengriff-Lösung oder umgekehrt erfolgt in wenigen Minuten. Die Ladung erfolgt beim Joya Touch A6 kabellos - damit bietet er als erstes Produkt der Branche einen wichtigen Vorteil: Support-Kosten werden reduziert und gleichzeitig verlängert sich der Gerätelebenszyklus - denn die Kontakte müssen weder beim Gerät noch in der Ladestation gereinigt werden. Über sein Voice over Internet Protocol (VoIP) das über Wi-Fi funktioniert kann der Joya Touch A6 auch als Mobiltelefon verwendet werden.
Datalogic Joya Touch A6 - Datenerfassungsterminal - Android 7.1 (Nougat) - 16 GB - 10.9 cm (4.3") Farbe TFT (854 x 480) - Barcodeleser - (2D-Imager) - Wi-Fi, Bluetooth, NFC - Grau, Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal
Betriebssystem
Android 7.1 (Nougat)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon
Prozessor-Taktfrequenz
1 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Verschiedenes
Farbe
Grau, Blau
Sensoren
3-Achsen Beschleunigungsmesser
Leistungsmerkmale
Green Spot-Technologie, fallsicher, Beacon Geolokalisierung, White Imager-Beleuchtung, Voice over Internet Protocol (VoIP), Präsentationsmodus
Vibrationsalarm
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Pistolengriff
Kennzeichnung
EU RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Software
Vorinstallierte Software
Datalogic X Platform Configuration Utility (DXU), Xamarin SDK, Java SDK
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
12 Wh
Ladezeit
2 Stunde(n)
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA-PSK, TLS, WPA2-PSK, TTLS, PEAP, PAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, EAP-GTC, EAP-MSCHAPv2
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.7 cm
Tiefe
11.6 cm
Höhe
14.5 cm
Gewicht
305 g
Barcodes
Barcodelesegerät
Ja
Scanelementtyp
2D-Imager
Barcodes
GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), Royal Mail, Micro QR-Code, Intelligent Mail Barcode
Max. Gebrauchsdistanz
35 cm
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
Multimedia
Audio
Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
Micro-USB
Bildschirm
Typ
10.9 cm (4.3") Farbe TFT - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
854 x 480
Farbtiefe
16 Millionen Farben
Touchscreen
Multi-Touch
Merkmale
Corning Gorilla Glass 3, kapazitiver Touchscreen
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM
2 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 825,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,03*
€ 1.071,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,34*
€ 1.064,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,29*
€ 1.036,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,60*
€ 982,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.