Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo TruDDR4 - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8660845
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X77A08634
EAN/GTIN:
     0889488509997
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Die Zuverlässigkeit, Performance und Qualität des Arbeitsspeichers ist heute wichtiger denn je, da Kunden für Big Data und Analysen, Cloud Computing, Virtualisierung, Datenbanken und High Performance Computing (HPC) immer mehr Arbeitsspeicher benötigen. Mit dem TruDDR4 Memory Portfolio von IBM für System x Server und IBM Flex System Rechenknoten können Sie die Leistung aller Workloads verbessern, da zahlreiche Anwendungen unmittelbar von einem größeren Arbeitsspeicher profitieren. Das IBM TruDDR4 Memory Portfolio beinhaltet RDIMMs und LRDIMMs mit erweiterter Fehlerkorrektur für Zuverlässigkeit, 2.133-MHz-Performance und maximale Speicherkapazität. IBM TruDDR4 Memory DIMMs weisen eine eindeutige, einprogrammierte Signatur auf, damit Sie prüfen können, ob in Ihrem System TruDDR4 Memory installiert ist. Dank der Authentifizierung des Arbeitsspeichers werden Memory-Stretch-Ziele nur dann aktiviert, wenn TruDDR4 Memory DIMMs erkannt werden.
Lenovo TruDDR4 - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - 1.2 V - registriert - ECC - für ThinkAgile MX3330-F Appliance; MX3330-H Appliance; MX3331-F Certified Node
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
32 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 4X77A08634
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkAgile HX1330 Appliance 7Z85 ¦ Lenovo ThinkAgile HX1331 Certified Node 7D52 ¦ Lenovo ThinkAgile HX2330 Appliance 7Z85 ¦ Lenovo ThinkAgile HX2331 Certified Node 7D52 ¦ Lenovo ThinkAgile HX3330 Appliance 7Z85 ¦ Lenovo ThinkAgile HX3331 Certified Node 7D52 ¦ Lenovo ThinkAgile HX5530 Appliance 7Z82 ¦ Lenovo ThinkAgile HX5531 Certified Node 7Z84 ¦ Lenovo ThinkAgile HX7530 Appliance 7Z82 ¦ Lenovo ThinkAgile HX7531 Certified Node 7Z84 ¦ Lenovo ThinkAgile MX3330-F Appliance 7D19 ¦ Lenovo ThinkAgile MX3330-H Appliance 7D19 ¦ Lenovo ThinkAgile MX3331-F Certified Node 7D67 ¦ Lenovo ThinkAgile MX3331-H Certified Node 7D67 ¦ Lenovo ThinkAgile MX3530-H Hybrid Appliance 7D6B ¦ Lenovo ThinkAgile MX3531-H Hybrid Certified Node 7D66 ¦ Lenovo ThinkAgile VX2330 Appliance 7Z62 ¦ Lenovo ThinkAgile VX3330 Appliance 7Z62 ¦ Lenovo ThinkAgile VX3331 7Z62 ¦ Lenovo ThinkAgile VX3530-G Appliance 7Z63 ¦ Lenovo ThinkAgile VX5530 Appliance 7Z63 ¦ Lenovo ThinkAgile VX7330-N Appliance 7Z62 ¦ Lenovo ThinkAgile VX7530 Appliance 7Z63 ¦ Lenovo ThinkAgile VX7531 Certified Node 7Z63 ¦ Lenovo ThinkSystem SN550 V2 7Z69 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z70, 7Z71 ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15, 7Z72, 7Z73 ¦ Lenovo ThinkSystem SR670 V2 7Z22, 7Z23 ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D31, 7D32 ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 V2 7Z59, 7Z60 ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74, 7Z75
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4-25600)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Chip-Organisation
X8
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,29*
€ 194,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,82*
€ 187,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.