Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite Dragonfly Max Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8662517
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     459J1EA#ABD
EAN/GTIN:
     0196068805968
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
HP Elite Laptop PCs bieten leistungsstarke, hochsichere und verwaltbare Lösungen für anspruchsvolle Workloads mit einer Reihe von formschönen, für den Geschäftsgebrauch konzipierten Produkten, die sich leicht mitnehmen lassen. Der HP Elite Dragonfly Max 2-in-1-Laptop glänzt mit einem beeindruckenden Design und bietet erstklassige Zusammenarbeit dank kristallklarer, KI-gestützter Audioausgabe und einem High-Definition-Display. Sorgen Sie mit einem leistungsstarken Intel Core -Prozessor, einer Wi-Fi 6-Verbindung, robuster Sicherheit und Privatsphärefunktionen für Produktivität.
HP Elite Dragonfly Max Notebook - Flip-Design - Intel Core i7 1165G7 / 2.8 GHz - Evo - Win 10 Pro 64-Bit - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, TLC - 33.8 cm (13.3") Touchscreen HP SureView Reflect 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - 4G LTE-A - Sparkling Black - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - Flip-Design
Betriebssystem
Windows 10 Pro 64-Bit-Version - Englisch/Deutsch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Steuerung USB-Anschluss, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, HP Fast Charge, Pre-boot Authentication, BIOS-Update über Netzwerk, MIL-STD-810H getestet, Secured-Core-PC-Funktionalität
Farbe
Sparkling Black
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
HP 65 Watt nPFC Slim USB-C AC-Netzteil, WACOM AES 2.0 Pen mit App Launch G3
Kennzeichnung
FIPS 140-2 Level 2, RoHS, WEEE, Common Criteria EAL4+, halogenarm
Integrierte Optionen
Tile-Modul, Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, digitaler Kompass, Magnetometer, Hall-Sensor, IR-Wärmesensor, Gyroskop, HP Tamper Lock
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Chassis Einbruchmelder
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Software
Software inbegriffen
HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP Secure Erase, HP Wireless Button Driver, HP Client Catalog (kostenloser Download), HP Image Assistant (kostenloser Download), HP Noise Cancellation, HP LAN-WLAN Protection, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP QuickDrop, HP WorkWell, HP Manageability Integration Kit Gen4 (free download), HP Client Management Script Library (kostenloser Download), HP BIOSphere Gen6, myHP, Touchpoint Customizer for Commercial, HP Client Security Manager Gen7, HEVC CODEC
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
56.2 Wh
Betriebszeit
Bis zu 13.25 Stunden
Kommunikationsformen
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2), CNVi
Bluetooth-Klasse
Klasse 2
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6 AX 201 - PCI Express Mini Card (M.2)
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.13 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
30.43 cm x 19.75 cm x 1.61 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Turbo Boost Technology
Cache
L3 - 12 MB
Plattform-Technologie
Intel Evo
CPU
Intel Core i7 (11. Gen.) 1165G7 / 2.8 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.7 GHz
Audio & Video
Auflösung
5 Megapixel
Ton
Vier Lautsprecher, 2 auf Nutzer ausgerichtete Multiarray-Mikrofone und zwei Umgebungsmikrofone
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, Windows Hello, HP Privacy
Kamera
Ja
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Audiofunktionen
Ausgang: Bang & Olufsen Audio
Eingang
Typ
Tastatur, Digitalstift, ClickPad
Leistungsmerkmale
Lautstärkenregler, flüssigkeitsbeständig, Präzisions-Touchpad, Glas-ClickPad, Kameraabdeckung, DuraKeys
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x Nano-SIM-Karte (1 frei)
Schnittstellendetails
2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Laden) ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
Wireless Broadband (WWAN)
Technologie
LTE Advanced
Generierung
4G
Controller
Intel XMM 7360
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen
Bildschirm
Typ
33.8 cm (13.3")
Besonderheiten
Direct Bonding-Technologie, Full HD ultra breiter Betrachtungswinkel (UWVA) BrightView eDP +PSR, Corning Gorilla Glass 5, Low Blue Light-Technologie, HP Eye Ease, Anti-Sparkle, 72 % NTSC Farbraum
Helligkeit
1000 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Tastaturname
HP Modernized Keyboard
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Privacy-Technologie
HP SureView Reflect
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
100% sRGB, 72% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR4X SDRAM
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Geschwindigkeit
4266 MHz
Nenndrehzahl
4266 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Reparierbarkeitsindex
8.4 (von 10)
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.292,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.446,46*
€ 2.911,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.434,83*
€ 2.897,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.374,09*
€ 2.825,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.335,44*
€ 2.779,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.292,68*
€ 2.728,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.