Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CC75540 Herst.-Nr.: P26429-B21 EAN/GTIN: 0190017480244 |
|
|
| | |
| HPE 8SFF x4 Tri-Mode 24G U.3 Basic Carrier Backplane Kit - Backplane - für ProLiant DL360 Gen10 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 25.4 cm | | Tiefe | 53.11 cm | | Höhe | 6.35 cm | | Gewicht | 650 g | | Produkttyp | Backplane | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus (2.5"), DL360 Gen10 Plus All-NVMe Server for Software Defined Storage (2.5"), DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking (2.5"), DL360 Gen10 Plus Network Choice (2.5") |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 225,37* | € 256,04* | | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 224,90* | € 256,27* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 231,37* | € 262,18* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 416,78* | € 470,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|