Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 855-5773449 Herst.-Nr.: ACAC10039 EAN/GTIN: 0731304414339 |
| |
|
| | |
| Rackmontierte Kühllösung für die spezifischen Anforderungen von Micro Data Center und Edge Computing-Lösungen. APC - Kondensatpumpe Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Kondensatpumpe | | Breite | 8.65 cm | | Tiefe | 27.64 cm | | Höhe | 8.5 cm | | Gewicht | 1.8 kg | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 39 cm x 12 cm x 13 cm / 2 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 855 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 182,82* | € 217,86* | | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 187,19* | € 221,33* | | | | | 39 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 187,86* | € 222,64* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 189,61* | € 225,72* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 193,11* | € 229,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 855 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 855 | | Versand: Lager 855 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|