Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Beast - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8683606
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF426C16BB/32
EAN/GTIN:
     0740617320091
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Kingston FURY Beast - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL16 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
32 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
133.35 mm
Tiefe
7.2 mm
Höhe
34.1 mm
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Kennzeichnung
Plug and Play, JEDEC
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.34
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4-21300)
Latenzzeiten
CL16 (16-18-18)
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Dual Rank, On-Die Termination (ODT), Black PCB, Low Profile-Wärmeverteiler, sechzehn Bänke, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), AMD Ryzen Ready, ungepuffert
Modulkonfiguration
4096 x 64
Chip-Organisation
2048 x 8
Spannung
1.2 V
Metallüberzug
Gold
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, ddr4 ram
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.