Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO X12SPZ-LN4F Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8684887
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X12SPZ-LN4F-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
SUPERMICRO X12SPZ-LN4F - Motherboard - micro ATX - LGA4189-Sockel - C621A Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - 4 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik - für SC113M FAC2-605CB; SC515 M-R804
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - micro ATX
Kompatible Prozessoren
Xeon (unterstützt CPUs mit bis zu 40 Kernen, TDP max. 270 Watt)
Chipsatz
Intel C621A
Prozessorsockel
LGA4189-Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
24.38 cm
Tiefe
24.38 cm
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
I/O-Rückwand
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
Unterstützung von SMBIOS 2,8, IPMI 2.0-Unterstützung, ACPI 6,2 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,3
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
LAN
Netzwerkschnittstellen
4 x Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Intel I350-AM4
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2600
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Supermicro SC113M FAC2-605CB ¦ Supermicro SC515 M-R804
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
ECC
Max. Größe
2 TB
Registriert oder gepuffert
3DS Load-Reduced, 3DS registriert, Optane DC Persistent
Bustakt
2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig, CD-Netzeingang
Schnittstellen
4 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 8 x DIMM 288-polig (1.2 V) ¦ 2 x PCIe 4.0 x16
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7-Pin Serial ATA - 6 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ SATA-600 -anschlussstellen: 1 x OCuLink - 4 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x NVMe-Port
Interne Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 524,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,49*
€ 697,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,44*
€ 690,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,08*
€ 680,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,72*
€ 668,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,85*
€ 624,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.