Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric InRow DX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8685729
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACRH301S
EAN/GTIN:
     0731304422938
Luft-, wasser- und glykolgekühltes Rackreihenkühlsystem für Technikräume, Serverräume und Datacenter.
Schneider Electric InRow DX - Kühleinheit (horizontal) - mit LCD-Touchscreen - Wechselstrom 100-240 V - Dunkelgrau - 42HE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Tiefe
109.5 cm
Höhe
199.1 cm
Gewicht
186.5 kg
Farbe
Dunkelgrau
Produkttyp
Kühleinheit (horizontal)
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Eingebaute Geräte
LCD-Touchscreen
Erforderliche Spannung
Wechselstrom 100-240 V
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Innenanwendung
Kennzeichnung
UL, EU RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.821,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.170,77*
€ 10.913,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.116,16*
€ 10.848,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.913,06*
€ 10.606,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.833,91*
€ 10.512,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.821,33*
€ 10.497,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.