Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Spy Shield Clear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8688573
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3534443
EAN/GTIN:
     4059181646794
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Unsere Displays zeigen persönliche Bilder, vertrauliche Infos wie Kontostand oder Kundeninformationen. Entsprechend groß ist die Gefahr, dass diese Daten auch von fremden Personen eingesehen werden. Mit Bedifol Blickschutz-Produkten schützen Sie Ihre Privatsphäre. Ganz egal ob auf dem Notebook, während einer Zugreise, oder an einem Arbeitsplatz in der Arztpraxis.
Upscreen Spy Shield Clear - Blickschutzfilter für Notebook - klar - für HP EliteBook x360 1040 G5 Notebook
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Klar
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Packungsinhalt
Installationsset
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kratzfest, selbstklebend, beständig gegen Fingerabdrücke, 30° Betrachtungswinkel
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteBook x360 1040 G5 Notebook
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1934443
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.