Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Spy Shield Clear


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8688603
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3537571
EAN/GTIN:
     4062481407484
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Unsere Displays zeigen persönliche Bilder, vertrauliche Infos wie Kontostand oder Kundeninformationen. Entsprechend groß ist die Gefahr, dass diese Daten auch von fremden Personen eingesehen werden. Mit Bedifol Blickschutz-Produkten schützen Sie Ihre Privatsphäre. Ganz egal ob auf dem Notebook, während einer Zugreise, oder an einem Arbeitsplatz in der Arztpraxis.
Upscreen Spy Shield Clear - Blickschutzfilter für Notebook - klar - für HP EliteBook x360 1040 G6
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Klar
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Packungsinhalt
Installationsset
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kratzfest, selbstklebend, beständig gegen Fingerabdrücke, 30° Betrachtungswinkel
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteBook x360 1040 G6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 31,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 51,88*
€ 61,74
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 50,91*
€ 60,58
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 47,28*
€ 56,26
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 43,51*
€ 51,78
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 42,26*
€ 50,29
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 41,05*
€ 48,85
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 39,85*
€ 47,42
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 38,64*
€ 45,98
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 37,44*
€ 44,55
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 36,23*
€ 43,11
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 31,42*
€ 37,39
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1837571
ab € 10,71*
Ähnlich
BROTECT
5337571
ab € 17,62*
Ähnlich
BROTECT
1937571
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.