Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAG Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8692198
Hersteller:
     MAG
Herst.-Nr.:
     CBX-8-UK
EAN/GTIN:
     4032528032573
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook 2 polig
netzkabel für notebook
MAG - Stromkabel - Typ G zu IEC 60320 C7 - Wechselstrom 250 V - 1.8 m - Schwarz - Großbritannien
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Bewertete Spannung
Wechselstrom 250 V
Besonderheiten
13 A Sicherung
Länge
1.8 m
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Großbritannien
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, BSI
Verpackung
Bulk
Konnektivität
Anschluss
Stecker Typ G
Stecker (zweites Ende)
Strom IEC 60320 C7
Weitere Suchbegriffe: netzkabel für notebook england
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.