Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Notebook-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8692483
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-05505
EAN/GTIN:
     0088381567015
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Die Tasche ist auf der einen Seite mit Fächern für Laptop und Büromaterial ausgestattet. Die sieben großen Fächer dienen dem Verstauen von Laptop, Dokumenten und weiterer Büroausstattung. Auf der anderen Seite verfügt die Tasche über Platz für die Werkzeugausstattung. 38 elastische Bänder bieten Platz für Schraubendreher, Maulschlüssel, Stifte usw.
Makita - Notebook-Tasche
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
42.5 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
35 cm
Gewicht
2.49 kg
Produkttyp
Notebook-Tasche
Kapazität
20 Liter
Tragegurt
Gepäckwagengurt, Tragegriff oben, abnehmbarer/einstellbarer Schulterriemen
Zusätzliche Fächer
Stifte, Papiere, 38 Werkzeugbänder
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl der Fächer
7
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.