Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rackabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF DACH H-END ANGEHOB.800T 7021
SCHROFF DACH H-END ANGEHOB.800T 7021
SCHROFF DACH H-END ANGEHOB.800T 7021
Artikel-Nr.:
     C1001-8693389
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     25230-037
EAN/GTIN:
     4036088089411
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Angehobenes Dach für bessere Belüftung und Wärmeableitung. Das angehobene Novastar Dach ist robust und von außen nicht demontierbar.
Schroff - Rackabdeckung - oben - auf Dach montierbar - RAL 7021, Black Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rackabdeckung
Standort
Oben
Platzierung/Montage
Auf Dach montierbar
Produktmaterial
Stahl
Packungsinhalt
Erdungs-Set
Breite
55.3 cm
Tiefe
80 cm
Höhe
3.1 cm
Farbe
RAL 7021, Black Gray
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
50 kg
Leistungsmerkmale
Erhoben, integrierte Erdungspunkte, 10 mm Luftspalt
Kennzeichnung
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,13*
€ 170,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,38*
€ 153,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.