Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKER Halterung für elektronische Geldschublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8701655
Hersteller:
     Anker Kassensysteme
Herst.-Nr.:
     29101.101-0906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Kassensystem
Schwierige Installationsbedingungen schnell gelöst. Während ein neuer Kassentisch bereits vom Hersteller für die Installation Ihrer Wunschschublade vorbereitet wird, kann es bei Kassenumbauten vorkommen, dass der Tisch nicht für die Montage einer Geldschublade geeignet ist. Hier schaffen die Haltebügel für die ANKER Geldschubladen Abhilfe. Sie sorgen bei der Untertischmontage Ihrer Geldschublade für festen Halt und die dauerhaft sichere Anbringung.
ANKER - Halterung für elektronische Geldschublade - unter der Ladentheke - weiß - für MDX 13E, 13E Push, 16 Push, 18, 18 Push
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Halterung für elektronische Geldschublade
Packungsinhalt
2 Klammern
Platzierung/Montage
Unter der Ladentheke
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ANKER MDX 13E, 13E Push, 16 Push, 18, 18 Push
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.