Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric InRow DX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8701709
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACHU302
EAN/GTIN:
     0731304422969
Das von APC angebotene Schneider Electric InRow DX ist ein Kühl- und Lüftersystem-Zubehör für Rechenzentren. Dieses System wurde entwickelt, um die spezifischen Kühlungsanforderungen moderner Rechenzentren zu erfüllen und bietet gezielte Lösungen, die das Risiko einer Systemüberhitzung verringern. Mit einer Spezifikation für 380-415 V und einer einzigen Stromversorgung gewährleistet es eine breite Kompatibilität mit verschiedenen Rechenzentrumsinfrastrukturen. Die 300-mm-Hydraulikeinheit ist effizient und erfüllt die RCM-Standards, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für die Aufrüstung Ihres aktuellen Systems oder die Einrichtung eines neuen Rechenzentrums macht.
Schneider Electric InRow DX - Rack-Klimaanlagen-Kühlsystem - 380 - 415 V, Single Power - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
100 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
96.3 cm
Gewicht
180 kg
Farbe
Hellgrau
Produkttyp
Rack-Klimaanlagen-Kühlsystem - 380 - 415 V, Single Power
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: Zubehör - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
RCM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.407,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.717,61*
€ 10.373,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.666,74*
€ 10.313,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.478,64*
€ 10.089,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.407,10*
€ 10.004,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.