Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     721DN-22427969
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER7SIDE4812
EAN/GTIN:
     0731304433224
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
rack zubehör
APC Easy Rack - Seitenwand für Rack - Schwarz - 48U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
18 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Seitenwand für Rack
Höhe (Rack-Einheiten)
48U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
2 geteilte Seitenwände
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
12.8 cm x 117 cm x 119 cm / 18 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 158,51*
€ 192,09*
pro Stück
€ 65,00*
ab € 161,34*
€ 194,58*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 166,22*
€ 199,43*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 166,58*
€ 200,15*
39 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 167,31*
€ 200,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,09*
€ 228,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,80*
€ 222,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,06*
€ 208,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,51*
€ 188,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.