Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Stütze für Rack-Tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8702438
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     27230-170
EAN/GTIN:
     4036088098239
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe
Schroff - Stütze für Rack-Tief - 1U - 48.3 cm (19") (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.35 cm
Tiefe
76.6 cm
Höhe
5.6 cm
Produkttyp
Stütze für Rack-Tief
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Oberfläche
Aluminium-Zink-Legierung
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Für 90 cm Schranktiefe
Kennzeichnung
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.