Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rackboden-Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8702439
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     27230-191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
Die Basis ist hinten für Kabelkanäle offen. Die Öffnung kann mit einer glatten oder perforierten Abdeckung verschlossen werden, Filterplatte oder Bürstenstreifen.
Schroff - Rackboden-Abdeckung - Grau, RAL 7021
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44 cm
Tiefe
7 cm
Farbe
Grau, RAL 7021
Produkttyp
Rackboden-Abdeckung
Packungsinhalt
Montage-Kits
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Erdungs-Kit, für 55,3 cm Schrankbreite, für 90 cm Schranktiefe
Kennzeichnung
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
27230-114
ab € 21,09*
Zubehör
nVent Schroff
27230-254
ab € 18,70*
Zubehör
Schroff
27230079
ab € 14,07*
Zubehör
Schroff
27230255
ab € 30,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.