Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SC213 BAC8-R1K23LPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8702461
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-213BAC8-R1K23LPB
EAN/GTIN:
     0672042425518
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
Server
Server Chassis
Supermicro SC213 BAC8-R1K23LPB - Rack-Montage - 2U - E-ATX - SATA/SAS - Hot-Swap 1200 Watt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rack-Montage - 2U
Farbe
Schwarz
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel, DVD-ROM-Laufwerk
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
1
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
16
Systemgehäuse-Merkmale
Chassis Intrusion Detection
Max. Mainboard-Größe
E-ATX
Oberfläche des Swap-fähigen Laufwerks
SATA/SAS
Kühlsystem
Intern: 80 x 80 x 38 mm Lüfter x 3 / 13.500 U/min / Unterstützung für Impulsbreitenmodulation (PWM)
Unterstützte Motherboards
ATX, Extended ATX
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 30 Tage
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragschienen, SAS-/SATA-Backplane, Luftkanal
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, BSMI, cUL, CB, CCC, RoHS, REACH, CE/EMC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Installierte Anzahl
2
Gestellte Leistung
1200 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.7 cm
Tiefe
63 cm
Höhe
8.9 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
73.7 cm
Transporttiefe
98.3 cm
Transporthöhe
27.9 cm
Transportgewicht
27.22 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
16 (gesamt)/ 16 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm)
Erweiterungssteckplätze
7 x Niedrigprofil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 968,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,72*
€ 1.169,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,94*
€ 1.168,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,37*
€ 1.165,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,64*
€ 1.161,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,95*
€ 1.153,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.