Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gude Expert Power Control 8291-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8703965
Hersteller:
     Gude Systems
Herst.-Nr.:
     8291-1
EAN/GTIN:
     4250493100961
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Der Expert Power Control 8291-1 ist eine Power Distribution Unit (PDU), die das Schalten und die Strommessung von elektrischen Geräten über ein TCP/IP-Netzwerk oder eine serielle Verbindung ermöglicht. Dabei lassen sich an dem Gerät bis zu 21 AV- und IT-Geräte anschließen. Das Besondere: dank des integrierten Qualitätsnetzteils können AC- und DC-Verbraucher mit unterschiedlichen Spannungen und Anschlussarten versorgt, gemessen und gesteuert werden: PCs, Server, Bildschirme, Verstärker, Router, NAS, externe Laufwerke etc. Durch das integrierte Industrienetzteil im Expert Power Control 8291-1 kann auf die raumgreifenden Steckernetzteile der angeschlossenen Verbraucher verzichtet werden. Die Lastausgänge sind jeweils separat über ein Webinterface, über die serielle Schnittstelle, über SNMP oder den Taster an der AC/DC Power Control schaltbar. Dabei ist Sicherheit groß geschrieben: jeder DC-Ausgang ist mit einer eigenen eFuse abgesichert, so dass Kurzschlüsse in angeschlossenen Geräten keine Auswirkungen auf andere Verbraucher haben. Des Weiteren ist ein Überspannungsschutz Typ 3 integriert und verhindert Beschädigung des Geräts und angeschlossener Verbraucher. Expert Power Control 8291-1 unterstützt SNMPv3, SSL, SSH und IPv6 sowie Telnet, Radius und Modbus TCP. Die Messung einer Vielzahl elektrischer Größen ermöglicht es dem Anwender, Stromspar-Potenziale in der IT-Umgebung zu erkennen und auszuschöpfen. Darüber hinaus erhält der Betreiber Warnmeldungen, wenn Fehlerströme auftreten (Differenzstrommessung Typ A). Dies ermöglicht vorbeugende Wartungsmaßnahmen noch bevor es zu Ausfallzeiten kommt.
Gude Expert Power Control 8291-1 - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - Ethernet 10/100, RS-232 - Eingabe, Eingang IEC 60320 C20 - Ausgangsanschlüsse: 21 (4 x USB, 4 x IEC 60320 C13, 17 x 2-poliger Klemmenblock) - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, Modbus
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet 10/100, RS-232
Verschiedenes
Besonderheiten
LED-Anzeige, Überlastungsschutz, Energiemesser, Strommessung
Enthaltene Kabel
Stromkabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x Strom IEC 60320 C13 - 230 V 10 A ¦ 17 x 2-polige Klemmleiste ¦ 5 x 4-polig USB Typ A - 5 V
Elektrischer Strom max.
16 A
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C20
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.9 cm
Tiefe
24.1 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
4.4 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x management (Fast Ethernet) - RJ-45 ¦ 2 x Sensor - RJ-45 ¦ 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 832,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,38*
€ 1.113,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,02*
€ 1.103,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,89*
€ 1.067,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,00*
€ 1.038,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,21*
€ 990,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Güde
0871
ab € 16,67*
Zubehör
Güde
0872
ab € 25,00*
Zubehör
Güde
7105
ab € 83,21*
Zubehör
Gude
7104
ab € 49,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.