Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gude 0871 Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8703984
Hersteller:
     Gude Systems
Herst.-Nr.:
     0871
EAN/GTIN:
     4250493108714
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Die Tisch-/Wandhalterung 0871 ermöglicht die einfache Montage eines 19-Zoll-Geräts außerhalb des üblichen 19-Zoll-Schranks: mit wenigen Handgriffen lassen sich GUDE-Geräte im 19-Zoll-/1HE-Format mit Hilfe der Halterung unter einer Tischplatte, an der Wand oder an beliebiger Fläche fixieren. Durch an die Gehäusegröße angepasste Befestigungswinkel lässt sich das 19-Zoll-Gerät mittels vier Fixierschrauben an der Tisch-/Wandhalterung 0871 anbringen. Die aus pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigte Halterung stellt ein ideales Zubehör für Anwender dar, die mehr Freiheitsgrade bei der Montage ihres 19-Zoll-Geräts bedürfen.
Gude 0871 - Halterung - Tisch montierbar, geeignet für Wandmontage - Schwarz - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.4 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
760 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Halterung
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Platzierung/Montage
Tisch montierbar, geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.